Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC114
Cod. Produttore
APCRBC114
Cod. EAN
0731304264385

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 114 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

peso

1450 g

tensione nominale

12 V

designazione della dimensione

blocco

capacità

6400 mAh

numero di celle

2

larghezza

53 mm

lunghezza

153 mm

altezza inclusi i poli

100 mm

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 114 con 2 anni di garanzia