Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC59
Cod. Produttore
RBC59
Cod. EAN
0731304235590

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Blocchi batteria: 2 per serie
  • Dimensioni: 197x149x64 mm
  • Peso netto: 5,34 kg
  • Montaggio: Armadio batterie chiuso
  • Temperatura ambiente: 0…40 °C
  • Umidità relativa: 0…95 %
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Cartuccia batteria di ricambio APC RBC59 progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua ai sistemi UPS APC Smart-UPS SC. Questa batteria PB da 12V e 7,0AH è dotata di un blocco batteria con 2 celle per serie, montata in un armadio batteria chiuso, con tutti i connettori necessari inclusi per una facile installazione. Le dimensioni compatte (197 mm di altezza, 149 mm di larghezza e 64 mm di profondità) e il peso netto di 5,34 kg la rendono adatta a spazi tecnici dedicati. Progettata per operare in un ampio intervallo di temperatura ambiente da 0 a 40 °C e con un'umidità relativa fino al 95%, assicura prestazioni stabili anche in condizioni ambientali variabili. La batteria non è montabile su rack e viene fornita con un imballaggio riutilizzabile. La conformità alle direttive RoHS e le linee guida per il riciclo delle batterie evidenziano l'attenzione alla sostenibilità ambientale. La cartuccia è coperta da una garanzia di 24 mesi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

48 V

larghezza

149 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

53,4 kg

tipo

Altro

lunghezza

64 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

197 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria APC RBC59 12V 7Ah per UPS Smart-UPS