Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV206
Cod. Produttore
APCRBCV206
Cod. EAN
0731304451082

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 7 Ah, 24 V CC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Batteria sostituibile APC da 7 Ah e 24 Vcc, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua agli UPS Easy Tower. Questa batteria sigillata al piombo-acido è specificamente realizzata per sostituire quella originale, mantenendo le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni. Ideale per applicazioni di backup energetico, assicura una lunga durata e sicurezza grazie alla costruzione non perdibile e alla compatibilità con i sistemi di ricarica APC. La batteria è dotata di terminali ben definiti per un collegamento corretto e sicuro, ed è raccomandata per la sostituzione esclusivamente da tecnici autorizzati APC, garantendo così la massima affidabilità del sistema UPS. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile APCRBCV206 da 7 Ah, 24 Vcc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 750 VA/1000 VA.

tensione nominale

24 V

larghezza

180 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

44,1 kg

tipo

Altro

lunghezza

201 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

170 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria 7Ah 24V VRLA per UPS Easy Tower