Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
dimmerabile
NO
Disponibile
Grado di protezione IP
IP40
Glow Wire test
850°C
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: I889605A132 Cod. Produttore: 9605A132 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A142 Cod. Produttore: 9605A142 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A217 Cod. Produttore: 9605A217 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A122 Cod. Produttore: 9605A122 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A022 Cod. Produttore: 9605A022 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A032 Cod. Produttore: 9605A032 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te