Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM56008
Cod. Produttore
56008
Cod. EAN
8016692405438

Informazioni di prodotto

CARTELLINO WIT-W PER CONDUT.SPESSORE 0,5 MM

altezza

0.5 mm

larghezza

49 mm

lunghezza

99 mm

colore

Bianco

dicitura

con dicitura

Produttore

CARTELLINO WIT-W PER CONDUT.SPESSOR