Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Dotazione:
colore
Rosso
larghezza
540 mm
Tipologia
Altro
altezza
780 mm
profondità
340 mm
qualità del materiale
materiale
Alluminio
con serratura
Numero totale di scomparti
5
Con divisorio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te