Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
12 mm
altezza
2 mm
numero di conduttori (esclusa terra)
4
numero di poli
lunghezza
15 mm
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di uscita
Cavo
esecuzione delle prese
Altro
Corrente nominale in AC 50 Hz
25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz
0 ... 400 V
Serie
TROLLEY
Disponibilità:
Prodotto non rendibile