Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4294C
Cod. Produttore
NT4294C
Cod. EAN
8005543732717

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 220-240 V~
  • Potenza massima uscita: 45 W
  • Corrente ingresso max: 0,8 A
  • Classe protezione: II - Bassa tensione
  • Grado protezione: IP 20
  • Materiale: PC, autoestinguente
  • Dimensioni (A x B x C x D): 47x43,75x45,6x11 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB Type-C da incasso con potenza massima di 45W, progettato per alimentare e ricaricare rapidamente dispositivi multimediali come PC, tablet e smartphone. Supporta le tecnologie di ricarica rapida USB Power Delivery e Quick Charge, garantendo una velocità superiore rispetto ai caricabatterie tradizionali grazie allo scambio di informazioni tra terminale e caricatore. Realizzato con materiali resistenti come il policarbonato, è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, con una capacità terminale di 2 x 2,5 mm². Conforme agli standard di sicurezza EN60950-1, offre una protezione di classe II a bassa tensione e un'efficienza energetica elevata, con un consumo in standby minimo. Ideale per installazioni a incasso in ambienti domestici o professionali, assicura prestazioni elevate e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa USB singola -1 x Type-C da 45 W. Per la ricarica di laptop, smartphone, tablet, power bank. Funzione di ricarica rapida: Power Delivery - 2 moduli - colore grigio Tech.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,059 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

43,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

45,6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa USB Type-C 45W Power Delivery ricarica rapida ambienti residenziali e professionali