Descrizione del prodotto
Caricatore USB da incasso con porta Type-C da 45W, progettato per alimentare e ricaricare dispositivi multimediali come PC, tablet e smartphone. Supporta le tecnologie di ricarica rapida USB Power Delivery e Quick Charge, garantendo tempi di ricarica più veloci rispetto alle soluzioni tradizionali grazie allo scambio di informazioni tra terminale e caricatore. Realizzato con materiali resistenti, tra cui base e copripiastra in policarbonato autoestinguente e privo di alogeni, è dotato di protezione di classe II a bassa tensione e conforme agli standard di sicurezza EN60950-1. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm². Il prodotto è indicato per l’installazione in scatole da incasso e garantisce un’efficienza energetica dell’88% con consumi ridotti in standby. La finitura è disponibile in bianco, tech e antracite, con design compatto e dimensioni ottimizzate per l’integrazione negli impianti elettrici.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa USB singola -1 x Type-C da 45 W. Per la ricarica di laptop, smartphone, tablet, power bank. Funzione di ricarica rapida: Power Delivery - 2 moduli - colore bianco