Descrizione del prodotto
Caricatore USB Type-C da incasso con potenza massima di 45W, progettato per alimentare e ricaricare rapidamente dispositivi multimediali come PC, tablet e smartphone. Supporta le tecnologie USB Power Delivery e Quick Charge, che permettono una ricarica più veloce rispetto ai metodi tradizionali grazie allo scambio di informazioni tra terminale e caricatore. Realizzato con materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm². Adatto per installazioni incassate, è conforme alle normative di sicurezza e offre un’efficienza energetica dell’88%.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: caricatore USB con una porta tipo C 45 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. 2 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - 2 moduli