Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4294C
Cod. Produttore
L4294C
Cod. EAN
8005543732694

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 45 W
  • Tipo USB: Type-C
  • Funzione: Ricarica rapida PD
  • Numero moduli: 2
  • Colore: Antracite
  • Applicazioni: Laptop, smartphone
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo prodotto: Presa USB singola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il caricatore USB Tipo C da 45W BTicino è progettato per alimentare e ricaricare dispositivi multimediali come PC, tablet e smartphone, supportando le più recenti tecnologie di ricarica rapida USB Power Delivery e Quick Charge integrate in dispositivi iOS/Apple e Android/Google. Grazie allo scambio di informazioni tra terminale e caricatore, garantisce una ricarica più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Il prodotto è realizzato con materiali resistenti e sicuri, come base e cover in policarbonato halogen free, autoestinguente e resistente ai raggi UV. È dotato di morsetti a vite per un collegamento affidabile e può essere installato incassato. Le caratteristiche elettriche includono un ingresso nominale di 220-240 V, una potenza massima in uscita di 45W e un'efficienza media dell'88%. Il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza EN60950-1 e garantisce protezione di classe II a bassa tensione. Le dimensioni compatte e la facilità di pulizia lo rendono adatto all’installazione in circuiti terminali da parete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa USB singola -1 x Type-C da 45 W. Per la ricarica di laptop, smartphone, tablet, power bank. Funzione di ricarica rapida: Power Delivery - 2 moduli - colore antracite

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,059 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

43,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

45,6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa USB Type-C 45W Power Delivery ricarica rapida antracite