Descrizione del prodotto
Caricatore USB Type-C da incasso con potenza di 20 W e tecnologia Power Delivery, progettato per ottimizzare la velocità di ricarica di dispositivi come PC, tablet e smartphone compatibili iOS/Apple e Android/Google. Questo dispositivo garantisce una ricarica più veloce rispetto alle tecnologie convenzionali grazie allo scambio intelligente tra terminale e caricatore. Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, presenta un design compatto con dimensioni di 44x22x41 mm, terminali a vite per un collegamento sicuro e supporta una corrente nominale di uscita fino a 3 A. La protezione di classe II e il grado di protezione IP40 assicurano affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Il caricatore è adatto per montaggio incassato e offre un’efficienza media dell’86% in modalità attiva.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (PC, tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo.