Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4192C
Cod. Produttore
L4192C
Cod. EAN
8005543699416

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 100-240 V
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Potenza uscita: 20 W
  • Corrente uscita: 3,0 A
  • Voltaggio uscita: 5-9-12 V
  • Protezione: Classe II
  • Grado protezione: IP40, IK04
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB Type-C da incasso con potenza di 20 W e tecnologia Power Delivery, progettato per ottimizzare la velocità di ricarica di dispositivi come PC, tablet e smartphone. Compatibile con dispositivi iOS/Apple e Android/Google, consente un livello di ricarica rapido grazie allo scambio intelligente tra terminale e caricatore. Dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro, ha dimensioni compatte e finitura antracite. Realizzato in materiale autoestinguente di classe V-0, garantisce elevata sicurezza e resistenza agli urti (IK 04) e protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 40). Funziona con tensione nominale di 100-240 V e assicura un'efficienza media dell'86% in modalità attiva, con bassissimo consumo in standby. Ideale per installazioni incassate con protezione fino a 16 A. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (PC, tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,048 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 12 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Caricatore USB Tipo C 20W ricarica rapida impianti residenziali