Descrizione del prodotto
Caricatore USB da incasso con doppia porta Type A e Type C, progettato per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come smartphone, lettori MP3, altoparlanti, orologi, console da gioco e powerbank. Offre una potenza di uscita di 15 W con una corrente nominale di 3 A e una tensione di 5 V, garantendo una ricarica rapida e sicura. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, assicura elevata resistenza meccanica (IK 04) e protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 40). Adatto all’installazione incassata, è conforme agli standard di sicurezza e offre un’efficienza media dell’85% in modalità attiva, con bassi consumi in stand-by. La pulizia è semplice, evitando l’uso di solventi aggressivi.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240V a.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Tech