Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4191A
Cod. Produttore
NT4191A
Cod. EAN
8005543699478

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 100-240 V~
  • Corrente ingresso: 0,5 A
  • Corrente uscita: 3,0 A
  • Potenza uscita: 15 W
  • Tensione uscita nominale: 5 V
  • Classe protezione: II - Bassa tensione
  • Dimensioni: 44x22x41 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB Tipo A da incasso della serie Livinglight, progettato per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, lettori MP3/MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il dispositivo supporta una tensione nominale di ingresso da 100 a 240 V con una corrente nominale di uscita di 3 A e una potenza di uscita di 15 W a 5 V. È dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro con capacità terminale di 1 x 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 6 mm. Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, garantisce elevata sicurezza e resistenza agli urti (IK 04) e protezione da corpi solidi e liquidi (IP 40). Il consumo in standby è inferiore a 0,1 W con un’efficienza media dell’85%, conforme alla classe di consumo livello VI. Adatto per installazioni incassate, con protezione di classe II a bassa tensione e compatibile con gli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5Vd.c. - alimentazione diretta 100-240Va.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Tech

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,069 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Caricatore USB tipo A 15W compatto per impianti residenziali e commerciali