Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4191AA
Cod. Produttore
K4191AA
Cod. EAN
8005543699218

Informazioni di prodotto

  • Uscita: 5 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Potenza massima: 15 W
  • Tensione ingresso: 100-240 V
  • Frequenza ingresso: 50/60 Hz
  • Classe protezione: II - Bassa tensione
  • Grado protezione: IP40 - IK04
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso con doppia porta Type A per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come smartphone, telefoni, lettori MP3/MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Progettato per un montaggio incassato, è dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Il dispositivo offre una potenza di uscita di 15 W con una corrente nominale di 3 A e una tensione di 5 V, garantendo un'efficienza media dell'85% in modalità attiva. Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, assicura elevati standard di sicurezza e resistenza agli urti (IK 04) e alla penetrazione di solidi e liquidi (IP 40). Adatto per un utilizzo in ambienti con temperature da 5°C a 40°C, è conforme alle normative di installazione e produzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,083 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVING NOW

Produttore

Caricatore USB doppia porta A+A 15W installazione modulare

€ 25,29 x 1 pz.