Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4191AA
Cod. Produttore
NT4191AA
Cod. EAN
8005543699485

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 100-240 V~
  • Corrente uscita: 3.0 A
  • Potenza uscita: 15 W
  • Voltaggio uscita: 5.0 V
  • Classe di protezione: II - Bassa tensione
  • Dimensioni (A x B x C x D): 44x22x41x11 mm
  • Efficienza media: 85%
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso con doppia porta Tipo A+A, progettato per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, lettori MP3/MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Dotato di collegamento a morsetto a vite con capacità terminale fino a 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 6 mm, garantisce un’installazione sicura e stabile. Alimentazione nominale 100-240 V con corrente di uscita fino a 3 A e potenza di 15 W, offre una tensione di uscita costante di 5 V. Il prodotto è realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, con protezione IP40 contro polvere e liquidi, ed è conforme agli standard di sicurezza e qualità. L’efficienza media in modalità attiva è dell’85%, con consumi in stand-by inferiori a 0,1 W, garantendo un utilizzo energetico ottimizzato. Design compatto e funzionale, adatto per installazioni integrate in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240Va.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Tech

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,083 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Caricatore USB A+A 15W con cavo 1m per installazioni elettriche