Descrizione del prodotto
Caricatore USB doppio tipo A+A da 15 W progettato per la ricarica di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il dispositivo è ad incasso e dotato di morsetti a vite con capacità di 1 x 2,5 mm² e lunghezza di spellatura di 6 mm. Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, garantisce sicurezza e affidabilità durante l'uso. L'efficienza media in modalità attiva è dell'85%, con consumo in stand-by inferiore a 0,1 W, conforme alla classe di efficienza VI. È progettato per funzionare con tensione nominale di ingresso da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, con corrente di uscita nominale di 3 A e tensione di uscita di 5 V. La protezione è di classe II a bassa tensione. Le dimensioni compatte ne facilitano l'installazione in spazi ridotti.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240Va.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Antracite