› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Capsula pulsanti opaca piatta simbolo Seraggio M22 accessori automazione

Cod. Rexel KM218180
Cod. Produttore 218180
Cod. EAN 4015082181802

Informazioni principali

  • Descrizione: Capsula per pulsanti
  • Forma: piatto
  • Scritta: Seraggio
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Compatibile con: M22, M30C
  • Apparecchio: singolo
  • Collegamento: SmartWire-DT no
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando di colore nero con forma tonda e tipologia costruttiva piatta, progettato per applicazioni elettriche. Il design opaco assicura un aspetto sobrio e una buona resistenza all’usura, ideale per installazioni che richiedono componenti affidabili e funzionali. Realizzato con materiali di qualità, questo pulsante è adatto a sistemi di controllo e comando, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Seraggio, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Capsula pulsanti opaca piatta simbolo Seraggio M22 accessori automazione