› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Capsula pulsanti piatta nera simboli direzione M22 industriale

Cod. Rexel KM218173
Cod. Produttore 218173
Cod. EAN 4015082181734

Informazioni principali

  • Descrizione: Capsula pulsanti
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Forma: piatto
  • Scritta: Direzioni di movimento
  • Simbolo: incluso
  • Compatibile con: M22, M30C
  • SmartWire-DT: no
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando di colore nero con forma tonda e tipologia costruttiva piatta. Caratterizzato dalla stampa del simbolo "freccia" secondo lo standard ISO, è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso nelle applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a vari ambienti di lavoro, assicurando una risposta precisa e duratura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Direzioni di movimento, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

stampa simboli ISO

Simbolo "freccia"

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Capsula pulsanti piatta nera simboli direzione M22 industriale