› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto giallo per M22 accessori automazione

Cod. Rexel KM216425
Cod. Produttore 216425
Cod. EAN 4015082164256

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Giallo
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Compatibile con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Uso: Apparecchio singolo
  • Forma: Piatto
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta piatta di colore giallo, progettata per pulsanti della serie M22. Realizzata con materiali resistenti e adatta per applicazioni elettriche, garantisce una perfetta integrazione estetica e funzionale grazie alla sua forma tonda e al design piatto. Ideale per l'identificazione visiva e l'installazione in dispositivi di comando elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto giallo per M22 accessori automazione