Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL1-P
Cod. Produttore
NL1-P
Cod. EAN
8016692035093

Informazioni di prodotto

CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BIANCO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq
Il CENL1-P è un cappuccio terminale progettato per sezioni da 4 a 6 mmq, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. Il suo design pratico e funzionale assicura un'installazione semplice e rapida. Scegli il CENL1-P per le tue esigenze elettriche e beneficia della sua performance e sicurezza. Descrizione del produttore: Il CENL1-P è un cappuccio terminale progettato per sezioni da 4 a 6 mmq, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. Il suo design pratico e funzionale assicura un'installazione semplice e rapida. Scegli il CENL1-P per le tue esigenze elettriche e beneficia della sua performance e sicurezza.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Cappuccio terminale preisolato poliammide PA6.6 bianco per conduttori rame 4-6 mmq settore elettrico