Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBA710
Cod. Produttore
ZBA710
Cod. EAN
3389119044325

Informazioni di prodotto

  • Colore: Trasparente
  • Forma: Rettangolare
  • Materiale: Silicone
  • Compatibilità: Harmony XB4
  • Tipo pulsante: Doppio filo ghiera/sporgente
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C
  • Applicazione: Industria alimentare
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivestimento in silicone trasparente Harmony di Schneider Electric è compatibile con le teste doppie Harmony XB4 e XB5 con un pulsante a filo ghiera e un pulsante sporgente. Questo cappuccio in silicone copre le teste doppie Harmony XB4 o XB5 per evitare la proliferazione di sporcizia e altri contaminanti. È trasparente per consentire agli utenti di vedere i colori e la marcatura dei pulsanti sottostanti ed è modellato per adattarsi perfettamente ai pulsanti Harmony multi-testa. La sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi che richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.

colore

Neutro

Tipologia

Alto

forma

Rettangolare

trasparente

Serie

Harmony XB4

Produttore

Cappuccio per testa pulsante triplo Ø22

€ 5,17 x 1 pz.
(pz.)