Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-17033
Cod. Produttore
416-17033
Cod. EAN
5022660647185

Informazioni di prodotto

Cappucci protettivi con colla 1617-1-B5W2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di cavi isolati con polimeri o carta.

colore

Nero

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

140 mm

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

32 mm

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 80 °C

sezione nominale

800 ... 2920 mm²

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci termorestringenti protettivi con colla per cavi bassa tensione 0,6/1 kV impermeabili