Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-12046
Cod. Produttore
416-12046
Cod. EAN
5022660646164

Informazioni di prodotto

Cappucci protettivi con colla 1612-1-B5W2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di cavi isolati con polimeri o carta.

colore

Nero

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

40 mm

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 80 °C

sezione nominale

12,5 ... 50 mm²

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci protettivi termorestringenti con colla per cavi bassa tensione 0,6/1 kV isolamento impermeabile