› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Cappa piombabile M22-PL-PV protezione impianti elettrici

Cod. Rexel KM216397
Cod. Produttore 216397
Cod. EAN 4015082163976

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-PL-PV cappa piombabile
  • Forma: tonda
  • Materiale: robusto
  • Protezione: alta sicurezza
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: Moeller series
  • Uso: professionale
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Cappa piombabile tonda per dispositivi elettrici, progettata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un sigillo di sicurezza, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Design funzionale e compatto, adatto per l’uso con componenti standard del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La cappa piombabile M22-PL-PV è un prodotto di alta qualità della marca Moeller. Realizzata in materiale robusto, questa cappa presenta una forma tonda, ideale per garantire una protezione efficace. Il design è pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio impianto elettrico. Con la sua costruzione resistente, la cappa piombabile è perfetta per applicazioni che richiedono standard elevati di sicurezza. Un'aggiunta essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

forma

Tondo

Serie

Moeller series

Cappa piombabile M22-PL-PV protezione impianti elettrici