Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-2M16
Cod. Produttore
A48-2M16
Cod. EAN
8016692602578

Informazioni di prodotto

§CAPICORDA A48-2M16
Capocorda per sezione 240 mmq con doppia vite di fissaggio da 16 mm, realizzato con materiali di alta qualità per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per offrire una protezione efficace della superficie e dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’installazione. La filettatura metrica da 16 mm assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Capocorda per sezioni di 240 mmq, progettato con doppia vite di fissaggio da 16 mm per garantire un collegamento sicuro e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre protezione superficiale ottimale e presenta un foro di visione che facilita il controllo durante l'installazione. La filettatura metrica da 16 mm assicura una connessione precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La forma della flangia e l’angolo di raccordo sono studiati per un montaggio efficiente e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda elettrico 240 mmq doppia vite 16 mm fissaggio sicuro impianti elettrici