Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA1-M5
Cod. Produttore
A1-M5
Cod. EAN
8016692038025

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA1-M5 garantisce connessioni elettriche affidabili e rapide da installare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla vite da 5 mm e flangia anulare
  • Foro di visione per verifica immediata delle connessioni
  • Adatto a conduttori flessibili da 4-6 mmq

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Superficie stagnata per protezione contro corrosione
  • Efficienza energetica garantita da contatti affidabili
Il capocorda CEA1-M5 è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Con una sezione di 4-6 mmq e una vite di 5 mm, offre una flangia anulare che facilita l'installazione. La sua classe del conduttore è flessibile, e presenta un foro di visione per un'agevole verifica delle connessioni. La superficie stagnata offre una protezione duratura, rendendo questo capocorda un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

5

sezione nominale

6 mm²

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame sezione 4-6 mmq vite 5 mm flangia anulare per impianti elettrici