Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-M12/31
Cod. Produttore
A37-M12/31
Cod. EAN
8016692038995

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA37-M12/31 garantisce una connessione sicura e affidabile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla vite da 12 mm
  • Forma anulare con angolo dritto per un montaggio preciso
  • Classe conduttore flessibile per adattabilità a diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura con finitura stagnata anti-corrosione
  • Maggiore efficienza energetica grazie a una buona conducibilità del rame
  • Affidabilità garantita per impianti elettrici di qualità
Il capocorda CEA37-M12/31 è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 185 mmq e una vite di 12 mm, offre una forma anulare con angolo di raccordo dritto. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono versatilità. La finitura stagnata assicura una protezione ottimale della superficie, mentre l'esecuzione stretta della flangia contribuisce a una maggiore stabilità.

sezione nominale

185 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

esecuzione stretta della flangia

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda rame 185 mmq vite 12 mm forma anulare angolo dritto per impianti elettrici professionali

€ 9,99 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info