Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5CR120300F13
Cod. Produttore
CR120300F13
Cod. EAN
8058774269040

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Tecnologia: Serraggio meccanico
  • Tensione max: 36 kV
  • Conduttori: Rame e alluminio
  • Numero bulloni: 2
  • Sezione conduttore: 120-300 mm²
  • Normativa: CEI EN IEC 61238-1-3
  • Serie: CRMT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Capocorda in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura in rame e in alluminio per terminazione dei conduttori in rame e in alluminio di cavi Media Tensione fino a 36 kV.

Protezione della superficie

Stagnato

con testa tranciabile

materiale del conduttore

Alluminio/rame

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

sezione nominale rame, RM

120 ... 300 mm²

sezione nominale rame, RE

120 ... 300 mm²

sezione nominale rame, SM

120 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM

120 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RE

120 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, SM

120 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 300 mm²

Produttore

CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 120-300