Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M8
Cod. Produttore
RF-M8
Cod. EAN
8016692033921

Informazioni di prodotto

Il CERF-M8 garantisce efficienza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ad occhiello vite 8
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza e affidabilità nel tempo
Il CERF-M8 è un capocorda rosso ad occhiello vite 8, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una facilità d'uso che lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Il suo design pratico e funzionale assicura una perfetta adattabilità, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CERF-M8 per prestazioni elevate e durature.

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 16

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

forma della flangia

forma anulare

isolamento

PVC

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 8mm alta qualità connessioni elettriche sicure

€ 0,1452 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.