Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U4
Cod. Produttore
RF-U4
Cod. EAN
8016692034218

Informazioni di prodotto

Il capocorda CERF-U4 garantisce connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design a forchetta che facilita l'installazione
  • Vite da 4mm per un fissaggio rapido e stabile
  • Materiale di alta qualità per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche resistenti e sicure
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti
  • Efficienza nella conduzione elettrica
Scopri il capocorda rosso a forchetta con vite da 4mm, un elemento essenziale per le tue connessioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza superiore e una conduzione elettrica affidabile. Il design a forchetta facilita l'installazione e garantisce una connessione sicura. Questo capocorda è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

gamma AWG

22 16

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda rosso a forcella vite 4mm materiale alta qualità connessioni elettriche sicure

€ 0,0646 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.