Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-PP12/19
Cod. Produttore
RKY-PP12/19
Cod. EAN
8016692570273

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 0,25-1,5mmq 18x2mm
Il CERKY-PP12/19 è un capocorda rinforzato di colore rosso con punta piatta, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per l'uso in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione accurata assicura una facile installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PA

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

Capocorda rinforzato rosso punta piatta preisolato PA6.6 0,25-1,5mmq per impianti elettrici