Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M10
Cod. Produttore
BKY-M10
Cod. EAN
8016692568720

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 1,5-2,5mmq VITE 10mm
Scopri il CEBKY-M10, un capocorda rinforzato di color blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una facile installazione grazie all'occhiello per vite. Ideale per applicazioni elettriche, questo capocorda è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Scegli CEBKY-M10 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza della qualità rinforzata. Descrizione del produttore: Scopri il CEBKY-M10, un capocorda rinforzato di color blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una facile installazione grazie all'occhiello per vite. Ideale per applicazioni elettriche, questo capocorda è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Scegli CEBKY-M10 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza della qualità rinforzata.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 10mm per conduttori rame 1,5-2,5mmq elettrico halogen free