Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A48-M14
Cod. Produttore
2A48-M14
Cod. EAN
8016692040301

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mmq
  • Materiale: Rame stagno
  • Classe: 5 flessibile
  • Forma: Anulare flangia
  • Angolo: Raccordo diritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Elettrica duratura
  • Serie: CE2A48-M14
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttore fino a 240 mm². La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° garantiscono un'installazione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità con protezione superficiale stagnata, è adatto per conduttori multifilari di classe 2. La filettatura metrica di collegamento è M14, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono connessioni robuste e durature. Questo capocorda è indicato per l'uso con conduttori in rame e offre una terminazione a crimpare efficiente e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A48-M14 è un accessorio essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 240 mmq, offre una robusta classe 5 flessibile, garantendo prestazioni eccellenti. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. La superficie stagnata fornisce una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche affidabili e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 240mmq rame stagnato installazione elettrica