Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A100-M16
Cod. Produttore
2A100-M16
Cod. EAN
8016692040400

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Materiale: rame stagnato
  • Tipo: anulare
  • Filettatura: metrica M16
  • Classe conduttore: flessibile 5
  • Angolo raccordo: dritto
  • Serie: CE2A100
  • Applicazione: colletto lungo
Capocorda con collo lungo realizzato in rame stagnato, progettato per connessioni elettriche affidabili su sezioni di cavo fino a 500 mmq. La filettatura metrica M16 garantisce un fissaggio sicuro, mentre la forma anulare e l’angolo di raccordo di 180° facilitano l’installazione in configurazioni orizzontali. Questo capocorda multifilare di classe 2 assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A100-M16 è un accessorio essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 500 mmq per garantire prestazioni ottimali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un collegamento sicuro e affidabile. Con una filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda è progettato per conduttori flessibili di classe 5. La superficie stagnata aggiunge una protezione extra, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti variabili.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1000 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 500mmq rame filettatura M16 per cablaggio elettrico