Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A30-M14
Cod. Produttore
2A30-M14
Cod. EAN
8016692040226

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Conduttore: Classe 5
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2A30-M14
Capocorda a crimpare in rame stagnato con colletto lungo, progettato per sezioni di conduttori da 150 mmq. Presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in rame di alta purezza al 99,9%, garantisce eccellenti proprietà di conduzione elettrica e durata nel tempo. Adatto per conduttori multifilari di classe 2, è indicato per applicazioni professionali che richiedono sicurezza e performance elevate nel campo dei materiali elettrici. La superficie stagnata assicura protezione contro l’ossidazione, mantenendo stabile la connessione nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A30-M14 è un componente essenziale per le connessioni elettriche, progettato in rame di alta qualità. Con una sezione di 150 mmq, offre una robustezza e una flessibilità superiori grazie alla classe 5 del conduttore. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. La superficie stagnata offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche durature e affidabili.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame stagnato 150mmq installazione elettrica