Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A24-M12
Cod. Produttore
2A24-M12
Cod. EAN
8016692040165

Informazioni di prodotto

  • Forma: Anulare
  • Sezione: 120 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Conduttori: Classe 5 flessibile
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Finitura: Stagnata
  • Serie: CE2A24-M12
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Capocorda di alta qualità con colletto lungo, realizzato in rame al 99,9% stagnato per garantire eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato per sezioni di cavo fino a 120 mm², con filettatura metrica M12 per un collegamento sicuro e affidabile. La forma anulare e l’angolo di raccordo di 180° orizzontale assicurano un’installazione ottimale e una perfetta connessione con conduttori multifilari di classe 2. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A24-M12 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo una perfetta adattabilità. Con una sezione di 120 mmq, è progettato per conduttori flessibili di classe 5, assicurando una conduzione ottimale. La finitura stagnata offre una protezione superiore, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono durabilità e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo 120mmq rame stagnato per cablaggio industriale