Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA1-M12
Cod. Produttore
A1-M12
Cod. EAN
8016692650869

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4-6 mmq
  • Vite: 12 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con flangia
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Montaggio: Semplice e preciso
  • Serie: CEA1-M12
  • Foro di visione: Presente
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 4 a 6 mmq con vite di fissaggio da 12 mm. Progettato per l'uso con conduttori in rame flessibile (classe 5), garantisce un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione grazie al trattamento elettrolitico di stagnatura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione in spazi ridotti. Il capocorda presenta un foro di visione per un controllo semplice e preciso del collegamento. La filettatura metrica di collegamento è di misura 12 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e caratteristiche rilevate nelle informazioni prodotto e nella documentazione tecnica alle pagine 1 e 2.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA1-M12 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un montaggio semplice e preciso. Con una filettatura di collegamento metrica di 12 mm e un foro di visione, questo capocorda è perfetto per ogni esigenza elettrica, mantenendo sempre la massima protezione grazie alla superficie stagnata.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame stagnato sezione 4-6mmq vite 12mm elettrico industriale