Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A100-M20
Cod. Produttore
2A100-M20
Cod. EAN
8016692047539

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Tipo raccordo: Angolo dritto
  • Serie: CE2A100-M20
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Applicazione: Connessione sicura
Capocorda con colletto lungo adatto per sezioni di 500 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato con flangia di forma anulare e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni multifilari di classe 2. La filettatura metrica di collegamento è da 20 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è un componente essenziale per garantire collegamenti affidabili e duraturi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A100-M20 è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 500 mmq, presenta una forma anulare che facilita l'installazione. La sua classificazione di conduttore Classe 5 lo rende flessibile e adatto a diverse applicazioni. La superficie stagnata offre una protezione duratura, mentre l'angolo di raccordo dritto assicura una perfetta integrazione nel sistema elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1000 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 500mmq rame stagnato installazione elettrica