Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A120-M14
Cod. Produttore
2A120-M14
Cod. EAN
8016692753591

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda anulare
  • Classe conduttore: 5
  • Filettatura: 14 mm
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Serie: CE2A120-M14
  • Protezione: Superficie stagnata
Capocorda con colletto lungo realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. La sua forma anulare e l’angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi facilitano l’installazione in impianti elettrici con conduttori di classe 2 multifilare. La filettatura metrica di collegamento da 14 mm assicura un fissaggio sicuro e stabile. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e protezione superficiale contro l’ossidazione, offrendo prestazioni ottimali in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A120-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, ideale per installazioni flessibili grazie alla sua classe 5. La superficie è stagnata per una maggiore protezione, mentre la misura della filettatura di collegamento è di 14 mm. Con un design robusto e una costruzione pensata per durare, è perfetto per le tue esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda colletto lungo 630mmq rame stagnato filettatura 14mm uso elettrico