Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M8
Cod. Produttore
A48-M8
Cod. EAN
8016692038667

Informazioni di prodotto

Il CEA48-M8 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica da 8 mm
  • Risparmio di tempo con il foro di visione per un controllo rapido
  • Materiale in rame stagnato per una lunga durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per una migliore efficienza elettrica
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie al contatto ottimizzato
  • Affidabilità nel tempo per impianti duraturi e sicuri
Il CEA48-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per conduttori flessibili con una sezione di 240 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una protezione superficiale stagnata per una maggiore durabilità. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo un collegamento sicuro. Con una filettatura metrica di 8 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

240 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 240mmq vite M8 per installazioni elettriche affidabili

€ 11,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info