Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA120-M12
Cod. Produttore
A120-M12
Cod. EAN
8016692793894

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Vite: 12 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma flangia: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA120-M12
Capocorda in rame stagnato con sezione da 630 mmq e vite di collegamento M12. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è flessibile (classe 5), ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di installazione. Dotato di foro di visione per un controllo semplice e rapido durante il montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA120-M12 è un elemento essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 630 mmq e una vite di 12 mm, offre una connessione sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e diretta. Questo capocorda è progettato per conduttori di classe 5, flessibili, e presenta un foro di visione per un monitoraggio facile. La superficie stagnata assicura una protezione duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 630mmq vite 12mm per connessioni elettriche