› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 6mmq vite 6mm piegato 90° per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEA1-L6
Cod. Produttore A1-L6
Cod. EAN 8016692041964

Informazioni principali

  • Sezione: 6 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Forma: Anulare piegato
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA1-L6

Descrizione del prodotto

Capocorda piegato per sezione 6 mm² con vite di collegamento da 6 mm, realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superiore dalla corrosione. Progettato con angolo di raccordo a 90° e flangia di forma anulare, adatto per conduttori di classe 5 flessibile. Il foro di visione facilita il controllo del fissaggio, mentre la misura metrica della filettatura assicura una connessione stabile e sicura nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA1-L6 è realizzato in rame di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 6 mmq e una vite di 6 mm, offre una forma anulare e un angolo di raccordo di 90 gradi, perfetto per applicazioni in spazi ristretti. La sua classe di conduttore flessibile assicura una facilità d'uso superiore. Inoltre, il capocorda è dotato di un foro di visione, permettendo un facile controllo della connessione. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Capocorda rame 6mmq vite 6mm piegato 90° per cablaggio elettrico