Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A10-M12
Cod. Produttore
2A10-M12
Cod. EAN
8016692040035

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Serie: CE2A10
  • Fissaggio: Stabile
  • Quantità consigliata: 50
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttore da 50 mm². Questo capocorda tubolare è caratterizzato da un angolo di raccordo orizzontale a 180° e da una forma anulare della flangia, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. La filettatura di collegamento metrica è di misura M12, adatta per applicazioni con conduttori multifilari di classe 2. Realizzato in rame di alta purezza con protezione superficiale in stagnatura, garantisce ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, assicurando performance durature negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A10-M12 è un elemento essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 50 mmq, garantendo una conduzione elettrica ottimale. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto facilitano l'installazione, mentre la filettatura metrica di 12 mm assicura un fissaggio stabile. La protezione superficiale in stagnato contribuisce alla durabilità del prodotto, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 50mmq vite M12 installazione elettrica