Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A30-2M12
Cod. Produttore
2A30-2M12
Cod. EAN
8016692666266

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mm²
  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice e rapida
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: ottimizza conduttività
  • Serie: CE2A30-2M12
Capicorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche a bassa tensione con sezioni fino a 150 mm². Presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma anulare della flangia, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La filettatura metrica di collegamento è di 12 mm, adatta per conduttori multifilari di classe 2. Questo capicorda è ideale per applicazioni professionali che richiedono materiali conduttivi efficienti e resistenti, con protezione superficiale in stagno per migliorare la durabilità e la resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CE2A30-2M12 è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è dotato di una sezione di 150 mm² e un diametro di 12 mm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità. La sua forma è stata studiata per facilitare un'installazione semplice e rapida, assicurando una connessione efficiente anche in condizioni operative impegnative. È perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Con un design che ottimizza la conduttività, questo connettore è un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico, garantendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Connettore elettrico rame 150mm² diam.12mm industriale