Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA80-M20
Cod. Produttore
A80-M20
Cod. EAN
8016692038797

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: 20 mm metrica
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Flangia: Forma anulare
  • Foro di visione: Presente
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: CEA80-M20
Capocorda in rame stagnato, progettato per connessioni elettriche con conduttori in rame flessibile di classe 5. Adatto per sezioni di cavo fino a 400 mm², con filettatura metrica di collegamento M20 e foro di visione integrato. La flangia presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, garantendo una connessione stabile e sicura. Questo capocorda è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo elevate prestazioni di conduttività e resistenza grazie al materiale di alta qualità e alla protezione superficiale stagnata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA80-M20 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili di sezione 400 mmq. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una superficie stagnata per una maggiore resistenza alla corrosione. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia di forma anulare, offre una connessione sicura e affidabile. Dotato di un foro di visione, facilita il controllo visivo del collegamento. La filettatura metrica di 20 mm garantisce la compatibilità con diverse applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame stagnato 400mmq vite 20mm uso elettrico industriale