› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame stagnato 150mmq vite 12mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA30-M12
Cod. Produttore A30-M12
Cod. EAN 8016692038568

Informazioni principali

  • Sezione: 150 mmq
  • Filettatura: 12 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Flangia anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CEA30-M12

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni di 150 mmq con vite di collegamento metrica M12. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma anulare della flangia. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, offre robustezza e facilità di installazione grazie al foro di visione integrato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA30-M12 è un elemento fondamentale per le connessioni elettriche, progettato per sezioni di 150 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza e una conducibilità eccellenti. La sua flangia anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura metrica di 12 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono una connessione flessibile e affidabile. La superficie stagnata fornisce ulteriore protezione contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Capocorda rame stagnato 150mmq vite 12mm installazione elettrica
€ 5,26 x 1 pz.
(pz.)