Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-M20
Cod. Produttore
A24-M20
Cod. EAN
8016692657974

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Filettatura: 20 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo conduttore: Flessibile classe 5
  • Flangia: Forma anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA24-M20
Capocorda in rame stagnato con sezione di 120 mmq, dotato di vite di fissaggio da 20 mm e foro di visione. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è flessibile (Classe 5), ideale per applicazioni che richiedono una buona adattabilità e resistenza meccanica. La filettatura metrica di collegamento è da 20 mm, assicurando una compatibilità ottimale con componenti elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA24-M20 è un capocorda progettato per sezioni di 120 mmq, realizzato in rame di alta qualità. La sua flangia ha una forma anulare e offre un angolo di raccordo diritto, garantendo una connessione sicura e affidabile. Con una filettatura di collegamento metrica di 20 mm, questo capocorda è ideale per conduttori flessibili di classe 5. Inoltre, è dotato di un foro di visione, facilitando il controllo della connessione. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore protezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 120 mmq vite M20 con foro visione industriale