Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA20-M12
Cod. Produttore
A20-M12
Cod. EAN
8016692039152

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA20-M12
Capocorda per sezioni fino a 95 mmq, progettato per conduttori in rame di classe 6 a filo ultra sottile. Realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superiore contro la corrosione, presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo a 180° orizzontale. La filettatura di collegamento metrica è da 12 mm, con foro di visione per un facile controllo dell’inserimento del conduttore. Questo capocorda è adatto per terminazioni a vite, offrendo una connessione elettrica affidabile e duratura, ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono materiali di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 95mmq Extraflex vite 12mm automazione industriale